€ 1,47/ stukexcl. btw
€ 1,78incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0901 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad (M) |
Draadmaat aansluiting 1 | M 5x0.8 |
Draadaansluiting 2 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1/8 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
C1 | M5x0.8 mm |
C2 | 1/8 |
E | 4 mm |
E1 | 6 mm |
F | 14 mm |
L | 14.5 mm |