Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0901 17 21 Dubbele nippel messing vernikkeld G3/8xG1/2

  • ERIKS:23214933
  • Fabrikant:0820099151830
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,50/ stukexcl. btw

€ 4,24incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0901
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/2
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
3/8 mm
C2
1/2
E
9 mm
E1
10 mm
F
24 mm
L
24.5 mm
Alternatieven

€ 3,67/ stukexcl. btw

€ 4,44incl. btw

809 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026