Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0901 13 17 Dubbele nippel messing vernikkeld G1/4xG3/8

  • ERIKS:23214932
  • Fabrikant:0820099151809
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,46/ stukexcl. btw

€ 2,98incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0901
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
3/8
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
1/4 mm
C2
3/8
E
8 mm
E1
9 mm
F
19 mm
L
22 mm
Alternatieven

€ 2,25/ stukexcl. btw

€ 2,72incl. btw

53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026