€ 1,72/ stukexcl. btw
€ 2,08incl. btw
35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0901 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/8 |
Draadaansluiting 2 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1/4 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
C1 | 1/8 mm |
C2 | 1/4 |
E | 6 mm |
E1 | 8 mm |
F | 17 mm |
L | 19 mm |
€ 1,71/ stukexcl. btw
€ 2,07incl. btw
35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026