Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0901 00 21 Dubbele nippel messing vernikkeld G1/2xG1/2

  • ERIKS:23214930
  • Fabrikant:0820099151748
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,75/ stukexcl. btw

€ 5,75incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0901
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/2
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
1/2 mm
C2
1/2
E
10 mm
E1
10 mm
F
24 mm
L
25.5 mm
Alternatieven

€ 4,07/ stukexcl. btw

€ 4,92incl. btw

63 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026