Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0901 00 13 Dubbele nippel messing vernikkeld G1/4xG1/4

  • ERIKS:23214926
  • Fabrikant:0820099151656
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,88/ stukexcl. btw

€ 2,27incl. btw

127 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0901
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
1/4 mm
C2
1/4
E
8 mm
E1
8 mm
F
17 mm
L
21 mm
Alternatieven

€ 1,80/ stukexcl. btw

€ 2,18incl. btw

192 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026