Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0901 00 10 Dubbele nippel messing vernikkeld G1/8xG1/8

  • ERIKS:23214925
  • Fabrikant:0820099151625
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,47/ stukexcl. btw

€ 1,78incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0901
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/8
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
1/8 mm
C2
1/8
E
6 mm
E1
6 mm
F
14 mm
L
16.5 mm
Alternatieven

€ 1,17/ stukexcl. btw

€ 1,42incl. btw

68 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026