Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0900 17 21 Dubbele nippel messing vernikkeld R3/8xR1/2

  • ERIKS:23214922
  • Fabrikant:0820099077031
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,90/ stukexcl. btw

€ 4,72incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0900
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 2
1/2
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
R3/8 mm
C2
R1/2
F
22 mm
L
31 mm
Alternatieven
Product Image

FLEXION Verloopnippel BSP conisch messing vernikkeld 3/8x1/2

  • Eriks:24205847
  • Manufacturer:NIP-B-RED-T-3/8-1/2-FX

€ 3,69/ stukexcl. btw

€ 4,46incl. btw

98 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026