Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0900 13 21 Dubbele nippel messing vernikkeld R1/4xR1/2

  • ERIKS:23214921
  • Fabrikant:0820099076980
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,14/ stukexcl. btw

€ 5,01incl. btw

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0900
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 2
1/2
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
R1/4 mm
C2
R1/2
F
22 mm
L
30.5 mm
Alternatieven
Product Image

FLEXION Verloopnippel BSP conisch messing vernikkeld 1/4x1/2

  • Eriks:24203777
  • Manufacturer:NIP-B-RED-T-1/4-1/2-FX

€ 3,47/ stukexcl. btw

€ 4,20incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026