€ 2,85/ stukexcl. btw
€ 3,45incl. btw
42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0900 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/4 |
Draadaansluiting 2 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 2 | 3/8 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
C1 | R1/4 mm |
C2 | R3/8 |
F | 17 mm |
L | 27.5 mm |
€ 2,16/ stukexcl. btw
€ 2,61incl. btw
34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026