Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0900 00 27 Dubbele nippel messing vernikkeld R3/4xR3/4

  • ERIKS:23214916
  • Fabrikant:0820099076737
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,34/ stukexcl. btw

€ 7,67incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0900
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
3/4
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 2
3/4
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
R3/4 mm
C2
R3/4
F
27 mm
L
39.5 mm