Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0900 00 13 Dubbele nippel messing vernikkeld R1/4xR1/4

  • ERIKS:23214913
  • Fabrikant:0820099076584
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,98/ stukexcl. btw

€ 2,40incl. btw

93 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0900
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
R1/4 mm
C2
R1/4
F
14 mm
L
27 mm