Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0900 00 10 Dubbele nippel messing vernikkeld R1/8xR1/8

  • ERIKS:23214912
  • Fabrikant:0820099076515
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,02/ stukexcl. btw

€ 2,44incl. btw

183 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0900
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 2
1/8
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
R1/8 mm
C2
R1/8
F
12 mm
L
20.5 mm