€ 34,33/ stukexcl. btw
€ 41,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0285 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | Plug |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 180 °C |
Maximale werkdruk | 150 bar |
C | 1 mm |
E1 | 6 mm |
F | 17 mm |
G | 33.25 mm |
H | 19 mm |