Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0285 27 00 Draadplug met binnenzeskant roestvast staal 316L R3/4

  • ERIKS:23215927
  • Fabrikant:0820099136172
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,10/ stukexcl. btw

€ 36,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0285
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
3/4
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
C
3/4 mm
E1
6 mm
F
12 mm
G
26.44 mm
H
17 mm