Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0285 22 00 Draadplug met binnenzeskant roestvast staal 316L NPT1/2

  • ERIKS:12261148
  • Fabrikant:820099136158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,82/ stukexcl. btw

€ 32,45incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0285
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad (NPT)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
C
1/2 mm
E1
8 mm
F
10 mm
G
21.22 mm
H
13 mm