€ 20,21/ stukexcl. btw
€ 24,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0285 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | Plug |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat aansluiting 1 | 3/8 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 180 °C |
Maximale werkdruk | 150 bar |
C | 3/8 mm |
E1 | 8 mm |
F | 8 mm |
G | 17.05 mm |
H | 11 mm |