€ 13,77/ stukexcl. btw
€ 16,66incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0285 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | Plug |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 3/8 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 180 °C |
Maximale werkdruk | 150 bar |
C | 3/8 mm |
E1 | 5 mm |
F | 8 mm |
G | 16.66 mm |
H | 11 mm |