€ 12,31/ stukexcl. btw
€ 14,90incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0285 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | Plug |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/4 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 180 °C |
Maximale werkdruk | 150 bar |
C | 1/4 mm |
E1 | 5 mm |
F | 7 mm |
G | 13.15 mm |
H | 10 mm |