Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0285 11 00 Draadplug met binnenzeskant roestvast staal 316L NPT1/8

  • ERIKS:12261147
  • Fabrikant:820099135977
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,04/ stukexcl. btw

€ 19,41incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0285
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad (NPT)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
C
1/8 mm
E1
6 mm
F
5 mm
G
10.24 mm
H
8 mm