€ 4,19/ stukexcl. btw
€ 5,07incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0222 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Plug |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad (M) |
Draadmaat aansluiting 1 | M 5x0.8 |
Afdichting | NBR |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 20 bar |
C | M 5x0.8 mm |
E | 3.5 mm |
F | 8 mm |
F1 | 2.5 mm |
H | 7 mm |