Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0222 17 00 Draadplug met binnenzeskant messing vernikkeld G3/8

  • ERIKS:11606178
  • Fabrikant:0820099135731
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,70/ stukexcl. btw

€ 4,48incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0222
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Afdichting
NBR
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Maximale werkdruk
20 bar
C
3/8 mm
E
5.5 mm
F
20 mm
F1
8 mm
H
10.5 mm