€ 2,79/ stukexcl. btw
€ 3,38incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0222 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Plug |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/4 |
Afdichting | NBR |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 20 bar |
C | 1/4 mm |
E | 5.5 mm |
F | 16 mm |
F1 | 6 mm |
H | 9.5 mm |