€ 2,54/ stukexcl. btw
€ 3,07incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
390 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0222 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Plug |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/8 |
Afdichting | NBR |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 20 bar |
C | 1/8 mm |
E | 5 mm |
F | 13 mm |
F1 | 5 mm |
H | 8.5 mm |