Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0220 34 00 39 Draadplug met buitenzeskant messing G1

  • ERIKS:23564032
  • Fabrikant:820099135618
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,51/ stukexcl. btw

€ 27,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0220
Materiaal
Messing
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Maximale werkdruk
20 bar
C
1 mm
F
27 mm
G
39.5 mm
H
10.5 mm