Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0220 21 00 Draadplug met buitenzeskant G1/2

  • ERIKS:23215179
  • Fabrikant:0820099135496
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,40/ stukexcl. btw

€ 10,16incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0220
Materiaal
Messing
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Maximale werkdruk
20 bar
C
1/2 mm
F
22 mm
G
27 mm
H1
10 mm