€ 9,19/ stukexcl. btw
€ 11,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0220 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Plug |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/2 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 20 bar |
C | 1/2 mm |
F | 22 mm |
G | 26 mm |
H | 9 mm |