Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0220 19 00 Draadplug met buitenzeskant M5x0,8

  • ERIKS:23215923
  • Fabrikant:0820099135458
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,36/ stukexcl. btw

€ 5,28incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0220
Materiaal
Messing
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad (M)
Draadmaat aansluiting 1
M 5x0.8
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Maximale werkdruk
20 bar
C
M 5x0.8 mm
F
8 mm
G
8 mm
H1
5 mm