Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0220 17 00 Draadplug met buitenzeskant G3/8

  • ERIKS:23215127
  • Fabrikant:0820099135397
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,73/ stukexcl. btw

€ 5,72incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0220
Materiaal
Messing
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Maximale werkdruk
20 bar
C
3/8 mm
F
17 mm
G
22 mm
H1
8.5 mm