€ 5,68/ stukexcl. btw
€ 6,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0220 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Plug |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 3/8 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 20 bar |
C | 3/8 mm |
F | 17 mm |
G | 22 mm |
H | 8 mm |