Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0220 13 00 39 Draadplug met buitenzeskant messing G1/4

  • ERIKS:23564025
  • Fabrikant:820099135373
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,34/ stukexcl. btw

€ 5,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0220
Materiaal
Messing
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Maximale werkdruk
20 bar
C
1/4 mm
F
17 mm
G
17 mm
H
6.5 mm