Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0220 10 00 Draadplug met buitenzeskant G1/8

  • ERIKS:23215126
  • Fabrikant:0820099135229
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,05/ stukexcl. btw

€ 3,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0220
Materiaal
Messing
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Maximale werkdruk
20 bar
C
1/8 mm
F
14 mm
G
14 mm
H1
7.5 mm