Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0216 21 00 Draadplug met buitenzeskant staal R1/2

  • ERIKS:23215921
  • Fabrikant:0820099134864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,47/ stukexcl. btw

€ 7,83incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0216
Materiaal
Staal
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
200 bar
C
1/2 mm
F
22 mm
H
23 mm