Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0216 17 00 Draadplug met buitenzeskant staal R3/8

  • ERIKS:23214896
  • Fabrikant:0820099134802
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,05/ stukexcl. btw

€ 6,11incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0216
Materiaal
Staal
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
200 bar
C
3/8 mm
F
19 mm
H
21 mm