€ 4,75/ stukexcl. btw
€ 5,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0216 |
Materiaal | Staal |
Vorm | Plug |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/4 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Maximale werkdruk | 200 bar |
C | 1/4 mm |
F | 17 mm |
H | 19 mm |