Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0216 13 00 Draadplug met buitenzeskant staal R1/4

  • ERIKS:23214895
  • Fabrikant:0820099134741
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,67/ stukexcl. btw

€ 5,65incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0216
Materiaal
Staal
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
200 bar
C
1/4 mm
F
17 mm
H
19 mm