Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0216 10 00 Draadplug met buitenzeskant staal R1/8

  • ERIKS:23215920
  • Fabrikant:0820099134680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,85/ stukexcl. btw

€ 5,87incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

120 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0216
Materiaal
Staal
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
200 bar
C
1/8 mm
F
13 mm
H
16 mm