Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0210 57 00 Draadplug met buitenzeskant staal M8x1,25

  • ERIKS:23564010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,75/ stukexcl. btw

€ 5,75incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0210
Materiaal
Staal
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad (M)
Draadmaat aansluiting 1
M 8x1.25
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
200 bar
C
M 8x1.25 mm
E
8 mm
F
14 mm
G
12 mm
H
15 mm