€ 19,24/ stukexcl. btw
€ 23,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0210 |
Materiaal | Staal |
Vorm | Plug |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Maximale werkdruk | 200 bar |
C | 1 mm |
E | 18 mm |
F | 41 mm |
G | 39 mm |
H | 33 mm |