Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0210 27 00 Draadplug met buitenzeskant staal G3/4

  • ERIKS:23564007
  • Fabrikant:820099133973
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,21/ stukexcl. btw

€ 8,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0210
Materiaal
Staal
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/4
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
200 bar
C
3/4 mm
E
16 mm
F
32 mm
G
32 mm
H
27 mm