€ 5,86/ stukexcl. btw
€ 7,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0210 |
Materiaal | Staal |
Vorm | Plug |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/2 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Maximale werkdruk | 200 bar |
C | 1/2 mm |
E | 14 mm |
F | 27 mm |
G | 26 mm |
H | 24 mm |