Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0210 13 00 Draadplug met buitenzeskant staal G1/4

  • ERIKS:23564004
  • Fabrikant:820099133874
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,71/ stukexcl. btw

€ 6,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0210
Materiaal
Staal
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
200 bar
C
1/4 mm
E
12 mm
F
19 mm
G
18 mm
H
21 mm