Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0210 10 00 Draadplug met buitenzeskant staal G1/8

  • ERIKS:23564003
  • Fabrikant:820099133843
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,05/ stukexcl. btw

€ 3,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0210
Materiaal
Staal
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
200 bar
C
1/8 mm
E
8 mm
F
14 mm
G
14 mm
H
15 mm