€ 14,18/ stukexcl. btw
€ 17,16incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0209 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Plug |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 3/4 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Maximale werkdruk | 250 bar |
C | 3/4 mm |
E1 | 15 mm |
G | 26.44 mm |
H | 28 mm |
J | 17 mm |