Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0209 21 00 Draadplug met vierkante kop messing R1/2

  • ERIKS:23564000
  • Fabrikant:820099133744
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,01/ stukexcl. btw

€ 13,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0209
Materiaal
Messing
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
250 bar
C
1/2 mm
E1
11 mm
G
20.95 mm
H
22 mm
J
13 mm