Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0209 13 00 Draadplug met vierkante kop messing R1/4

  • ERIKS:23563998
  • Fabrikant:820099133683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,32/ stukexcl. btw

€ 10,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0209
Materiaal
Messing
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
250 bar
C
1/4 mm
E1
8 mm
G
13.16 mm
H
18 mm
J
8 mm