Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0206 42 00 Draadplug met binnenzeskant staal R1 1/4

  • ERIKS:12592009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,32/ stukexcl. btw

€ 25,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0206
Materiaal
Staal
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1.1/4
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
100 bar
C
1.1/4 mm
E1
14 mm
F
22 mm
G
41.91 mm
H
22 mm