Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0206 35 00 Draadplug met binnenzeskant staal NPT1

  • ERIKS:23563994
  • Fabrikant:820099133034
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,94/ stukexcl. btw

€ 14,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0206
Materiaal
Staal
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad (NPT)
Draadmaat aansluiting 1
1
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
100 bar
C
1 mm
E1
13 mm
F
17 mm
G
33.23 mm
H
19 mm