Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0206 27 00 Draadplug met binnenzeskant staal R3/4

  • ERIKS:12592007
  • Fabrikant:820099132945
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,95/ stukexcl. btw

€ 5,99incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0206
Materiaal
Staal
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
3/4
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
100 bar
C
3/4 mm
E1
11 mm
F
14 mm
G
26.44 mm
H
17 mm