€ 2,95/ stukexcl. btw
€ 3,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0206 |
Materiaal | Staal |
Vorm | Plug |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/2 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Maximale werkdruk | 100 bar |
C | 1/2 mm |
E1 | 8 mm |
F | 10 mm |
G | 20.95 mm |
H | 13 mm |